25A923P5-GUARN.PU LABBRO-380X365X12 H.SEDE MAD 380365
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD380365
Rubix:999190900035069
Produttore:MD380365


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 365 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A923P5-GUARN.PU LABBRO-380X365X12 H.SEDE MAD 380365
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:365.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 365 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione