GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393295(1+3+1) 75 MM X 100 MM X 30 MM RCH300750-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH300750-N0O0C
Rubix:999190900047452
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393295(1+3+1) 75 MM X 100 MM X 30 MM RCH300750-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393295(1+3+1) 75 MM X 100 MM X 30 MM RCH300750-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza30 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione