25B382P0-GUARN.PU LABBRO-96X80X13 H.SEDE CSC 9680
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC09680
Rubix:999190900035513
Produttore:25B382P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B382P0-GUARN.PU LABBRO-96X80X13 H.SEDE CSC 9680
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:96.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore