25B857P0-GUARN.PU LABBRO-380X350X24 H.SEDE CSC 380350

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 380350
Rubix:999190900035951
25B857P0-GUARN.PU LABBRO-380X350X24 H.SEDE CSC 380350

Riepilogo info tecniche

Diametro interno350 mm
Diametro esterno380 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B857P0-GUARN.PU LABBRO-380X350X24 H.SEDE CSC 380350


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno350 mm
Diametro esterno380 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
119,12 IVA esclusa
/ Unità
145,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore