11F094Y0-TEN.STELO D.EST: 203,20 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 725

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI 184,15
Rubix:999190900022635
11F094Y0-TEN.STELO D.EST: 203,20 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 725

Riepilogo info tecniche

Diametro interno184,15 mm
Diametro esterno203,2 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F094Y0-TEN.STELO D.EST: 203,20 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 725


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:184.15 mm Diametro Esterno:203.20 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno184,15 mm
Diametro esterno203,2 mm
Altezza11 mm
Materialenbr 90 sh
Esecuzionedi
176,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
215,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore