25B070P0-GUARN.PU LABBRO-25X20X4,5 H.SEDE CSC 2520
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02520
Rubix:999190900035250
Produttore:25B070P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B070P0-GUARN.PU LABBRO-25X20X4,5 H.SEDE CSC 2520
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore