2ERSA101-GUARNIZIONE RSA 0200 0300 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0200 0300 080 C0
Rubix:999190900039866

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA101-GUARNIZIONE RSA 0200 0300 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione