25A496P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X11 H.SEDE MAD 9080/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD09080A
Rubix:999190900034646
Produttore:MD09080A
25A496P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X11 H.SEDE MAD 9080/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A496P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X11 H.SEDE MAD 9080/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,79 IVA esclusa
/ Unità
4,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore