2ERSB317-GUARNIZIONE RSB 0600 0700 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB06000700073C0
Rubix:999190900040204
Produttore:2ERSB317
2ERSB317-GUARNIZIONE RSB 0600 0700 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB317-GUARNIZIONE RSB 0600 0700 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore