25A842P5-GUARN.PU LABBRO-280X265X12 H.SEDE MAD 280265
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD280265
Rubix:999190900034988
Produttore:MD280265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A842P5-GUARN.PU LABBRO-280X265X12 H.SEDE MAD 280265
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:265.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore