Riferimenti
Artic Seals:2ERSB834
Rubix:999190900040387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB834-GUARNIZIONE RSB2 0630 0780 115 CR
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB2 Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 55,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione