Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.705000
Rubix:999220805102221


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 161110/1 D.028X041X020 01.PSE00.705000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:41.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione