25B093P0-GUARN.PU LABBRO-30X20X8 H.SEDE CSC 3020

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03020
Rubix:999190900035273
Produttore:25B093P0
25B093P0-GUARN.PU LABBRO-30X20X8 H.SEDE CSC 3020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B093P0-GUARN.PU LABBRO-30X20X8 H.SEDE CSC 3020


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza8,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
37,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione