TEN.STELO DIM D.INT: 10,00 MM D.EST: 18,00 MM H.SEDE: 7,00 MM MAT: FPM 90 SH 11F009G0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11F009G0
Rubix:999230316010039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.STELO DIM D.INT: 10,00 MM D.EST: 18,00 MM H.SEDE: 7,00 MM MAT: FPM 90 SH 11F009G0
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fpm 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione