TSE 283236 D.060X072X9,5/10 01.TSE00.209600

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE283236
Rubix:999220805113989
TSE 283236 D.060X072X9,5/10 01.TSE00.209600

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 283236 D.060X072X9,5/10 01.TSE00.209600


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore