25B546P0-GUARN.PU LABBRO-148X140X6,5 H.SEDE CSC 148140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 148140
Rubix:999190900035661


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B546P0-GUARN.PU LABBRO-148X140X6,5 H.SEDE CSC 148140
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:148.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 148 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione