Riferimenti
Gapi:M403628
Rubix:999190900034356
Produttore:M403628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A181P5-25A181P5-GUARNIZIONE M4 3628
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione