11C044Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 5030

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM05030
Rubix:999190900046973
Produttore:11C044Y0
11C044Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 5030

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C044Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 5030


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore