Riferimenti
Artic Seals:RPS 0240 0320 070 C0
Rubix:999190900039641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS202-GUARNIZIONE RPS 0240 0320 070 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,04 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 39,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione