Riferimenti
Gapi:GU575500
Rubix:999190900045947


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D075Y0-GUARNIZIONE 146,05X127,00 U 575500
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:127.00 mm Diametro Esterno:146.05 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 109,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore