GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 708629/1AX 160 MM X 180 MM X 28 MM RCK001600-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCK001600-N8CO
Rubix:999190900047478
Produttore:RCK001600-N8CO
GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 708629/1AX 160 MM X 180 MM X 28 MM RCK001600-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 708629/1AX 160 MM X 180 MM X 28 MM RCK001600-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:708629/1AX

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza28 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzionesm
48,26 IVA esclusa
/ Unità
58,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore