Riferimenti
Artic Seals:RSA12001350115C0
Rubix:999190900040040
Produttore:2ERSA721


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA721-GUARNIZIONE RSA 1200 1350 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione