Riferimenti
F.P. Milano:RC4100
Rubix:160000000418690


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,1 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3073 RC 4100
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:32.10 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,1 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione