25A427P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X11 H.SEDE MAD 7560/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07560A
Rubix:999190900034583
Produttore:MD07560A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A427P5-GUARN.PU LABBRO-75X60X11 H.SEDE MAD 7560/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione