GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 610531/1AX 135 MM X 155 MM X 28 MM RCK001350-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCK001350-N8CO
Rubix:999201006068674
GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 610531/1AX 135 MM X 155 MM X 28 MM RCK001350-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 610531/1AX 135 MM X 155 MM X 28 MM RCK001350-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:610531/1AX

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Diametro esterno155 mm
Altezza28 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzionesm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione