TSE 147118 D.030X037,5X5,8/6,5 01.TSE00.202800

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TSE00.202800
Rubix:999220805113859
TSE 147118 D.030X037,5X5,8/6,5 01.TSE00.202800

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37,5 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 147118 D.030X037,5X5,8/6,5 01.TSE00.202800


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:37.50 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37,5 mm
Altezza6,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzionetse
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore