Riferimenti
Gapi:UM09060
Rubix:999190900046988


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C063Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 9060
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 164,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore