Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.207600
Rubix:999220805113956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 244196/1 D.050X062X8,5/9,50 01.TSE00.207600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore