TSE 295216 D.055X075X13,3/14,5 01.TSE00.209700
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.209700
Rubix:999220805113991

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 295216 D.055X075X13,3/14,5 01.TSE00.209700
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione