25B475P0-GUARN.PU LABBRO-122X110X10 H.SEDE CSC 122110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC122110
Rubix:999190900035596
Produttore:25B475P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B475P0-GUARN.PU LABBRO-122X110X10 H.SEDE CSC 122110
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore