25A534P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X8 H.SEDE MAD 10090
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD10090
Rubix:999190900034681
Produttore:MD10090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A534P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X8 H.SEDE MAD 10090
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione