25A777P5-GUARN.PU LABBRO-225X200X13 H.SEDE UMAD 225200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD225200
Rubix:999190900034924
Produttore:25A777P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A777P5-GUARN.PU LABBRO-225X200X13 H.SEDE UMAD 225200
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:225.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore