GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 102070/1 18 MM X 26 MM X 6,4 MM RUM200180-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM200180-N8C0
Rubix:999190900047639

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 102070/1 18 MM X 26 MM X 6,4 MM RUM200180-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B102070/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione