GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 24 MM X 34,7 MM X 4,2 MM RSK200240-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK200240-M12N
Rubix:999190300003732
Produttore:RSK200240-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 24 MM X 34,7 MM X 4,2 MM RSK200240-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione