Riferimenti
A.R.A.T.:PR6
Rubix:999230329032373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE STELO D.06 PR6 PR6
GUARNIZIONE STELO D.06 PR6 Modello:MPR Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:13.00 mm Altezza Sede:2.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | mpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione