Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2038AI
Rubix:999220805113884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 169137/AI D.035X043X6/6,50 01.TSE00.2038AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione