25A597P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X16 H.SEDE MAD 120100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD120100
Rubix:999190900034744
Produttore:MD120100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A597P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X16 H.SEDE MAD 120100
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore