25A021P5-GUARN.PU LABBRO-15X7X8 H.SEDE MAD 157/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01507A
Rubix:999190900034203
Produttore:MD01507A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A021P5-GUARN.PU LABBRO-15X7X8 H.SEDE MAD 157/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:7.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione