GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492393/B(1+3+1) 100 MM X 125 MM X 27,4 MM RCH401000-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH401000-N0O0C
Rubix:999190900047456
Produttore:RCH401000-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 27,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492393/B(1+3+1) 100 MM X 125 MM X 27,4 MM RCH401000-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 27,4 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione