Riferimenti
Artic Seals:RSB 0800 1000 120 C0
Rubix:999190900040270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB437-GUARNIZIONE RSB 0800 1000 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 52,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione