25A704P5-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE MAD 172160

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 172160
Rubix:999190900034851
25A704P5-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE MAD 172160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno172 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A704P5-GUARN.PU LABBRO-172X160X10 H.SEDE MAD 172160


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:172.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno172 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
17,02 IVA esclusa
/ Unità
20,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore