25A854P5-GUARN.PU LABBRO-295X280X12 H.SEDE MAD 295280
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD295280
Rubix:999190900035000
Produttore:MD295280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A854P5-GUARN.PU LABBRO-295X280X12 H.SEDE MAD 295280
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:295.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione