25A201P5-GUARN.PU LABBRO-40X25X8 H.SEDE M75 4025

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M75 4025
Rubix:999190900034376
25A201P5-GUARN.PU LABBRO-40X25X8 H.SEDE M75 4025

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A201P5-GUARN.PU LABBRO-40X25X8 H.SEDE M75 4025


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
41,93 IVA esclusa
/ 20 Unità
51,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione