2ERSO091-GUARNIZIONE RSO 0400 0555 063 CN

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSO 0400 0555 063 CN
Rubix:999190900040791
2ERSO091-GUARNIZIONE RSO 0400 0555 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSO091-GUARNIZIONE RSO 0400 0555 063 CN


TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerso
€ 34,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 42,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore