2ERSB161-GUARNIZIONE RSB 0350 0450 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB03500450070C0
Rubix:999190900040135
Produttore:2ERSB161
2ERSB161-GUARNIZIONE RSB 0350 0450 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB161-GUARNIZIONE RSB 0350 0450 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 39,24 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione