Riferimenti
Gapi:GU056031
Rubix:999190900045879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,28 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D005Y0-GUARNIZIONE 14,28X7,93 U 056031
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:7.93 mm Diametro Esterno:14.28 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,28 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione