Riferimenti
Net Seals:TTU130110016
Rubix:999220805116443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 110-130 D.130X110X15/16 01.TTU00.185100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione