Riferimenti
Gapi:CSA05000600065B0
Rubix:999190900046214
Produttore:2ECSA163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA163-GUARNIZIONE CSA 0500 0600 065 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 35,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione