GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 12 MM X 17 MM X 4,5 MM RU2200120-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU2200120-Z20
Rubix:999201006069008
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,7 mm |
| Altezza | 3,7 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 12 MM X 17 MM X 4,5 MM RU2200120-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,7 mm |
| Altezza | 3,7 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru2 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione