25B101P0-GUARN.PU LABBRO-32X20X10 H.SEDE CSC 3220
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03220
Rubix:999190900035280
Produttore:25B101P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B101P0-GUARN.PU LABBRO-32X20X10 H.SEDE CSC 3220
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,46 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione